※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大菱計器製作所
大菱計器製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
大菱計器製作所の 定盤
大菱計器製作所の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
石製ハイトブロック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52883145
品番
LA101
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
2面が精度面で寸法が正確に出ています。
経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。
寸法測定用のマスターとしてご使用ください。
呼び寸法
100
質量(kg)
1
平行度(μm)
1
長さL×高さH×幅W(mm)
100×50×50
公差(mm)
100±0.001
RoHS指令(10物質対応)
対応