※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大菱計器製作所
大菱計器製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
大菱計器製作所の 定盤
大菱計器製作所の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
石製ハイトブロック
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52883188
品番
LA105
参考基準価格(税別)
¥354,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
2面が精度面で寸法が正確に出ています。
経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。
寸法測定用のマスターとしてご使用ください。
呼び寸法
500
質量(kg)
16
平行度(μm)
3
長さL×高さH×幅W(mm)
500×100×100
公差(mm)
500±0.003
RoHS指令(10物質対応)
対応