※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石製マスターアングル

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52883215 品番 GC103
参考基準価格(税別)¥2,835,000 販売価格(税込) ¥2,857,800
販売価格(税別)
2,598,000

4面の平行直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。
長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。
精密機械等の精度チェック用として大変便利です。
750mm以上は側面の肉抜きはありません。
750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。

呼び寸法750 高さH×長さL×幅W(mm)750×750×100 直角度(μm)±6、(側面/使用面)±20 平行度(μm)6 質量(kg)148 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする