※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大菱計器製作所
大菱計器製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
大菱計器製作所の 定盤
大菱計器製作所の 石定盤
石製精密定盤00級
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52883346
品番
BA105
参考基準価格(税別)
¥268,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
寸法(L1×L2)(mm)
500×500
平面度(μm)
2.5
等級
00級
寸法(mm)
600×600×125
質量(kg)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。