※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大菱計器製作所
大菱計器製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
大菱計器製作所の 定盤
大菱計器製作所の 定盤その他関連用品
石製平行台
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52883802
品番
LB101
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
6面の平行度が確保されています。
経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。
検査用測定台として最適です。
質量(kg)
3.5
穴径(Φmm)
30
呼び寸法
150
平行度(μm)
2
長さL×高さH×幅W(mm)
150×100×75
RoHS指令(10物質対応)
対応