※サンプル画像 (定盤は付属しておりません)

石定盤用架台

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52883897 品番 BL106
参考基準価格(税別)¥293,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。
定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。
定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております

定盤寸法(mm)1500×1000 質量(kg)90 脚数(本)5 使用角パイプ(mm)80×80 調整ねじ(mm)M16 定盤上面までの高さ(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする