BL108 石定盤用架台 大菱計器製作所 52883915

※サンプル画像 (定盤は付属しておりません)

石定盤用架台

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送50日以内出荷とは
定盤寸法(mm)2000×1500
内容量1個注文コード52883915品番BL108
参考基準価格(税別)¥653,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。
定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。
定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております

定盤寸法(mm)2000×1500質量(kg)120脚数(本)7使用角パイプ(mm)80×80調整ねじ(mm)M20定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする