グリップハサミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52883934 品番10595
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Sliceセラミックカッター安全安心構造ハサミです。
刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
10595は、工業用テーラーやファイバアーティスト、関節炎や手が不自由・器用さに問題を抱えている方々にとって理想的なハサミです。
ハンドルを絞ることでカット可能なので、開閉作業の繰り返しによる手や関節への負担を軽減し、筋肉の疲労を減少できます。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
左,右利き兼用となります。

刃先(mm)24×11×0.8 用途ハサミ 寸法(mm)144.3×18.2×12.24 材質(本体)ナイロン6(ポリアミド)50%混合グラスファイバー、ポリプロピレン、ステンレススティール 質量(g)24 材質(刃)セラミック

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする