※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄製マスターアングル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52884457 品番 GE103
参考基準価格(税別)¥1,355,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

4面の平行直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化が少なくなるように製作されています。
長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。
精度面はラッピング仕上げです。

質量(kg)44 呼び寸法500 平行度(μm)5 高さH×長さL×幅W(mm)500 ×500×55 直角度(μm)±5、(側面/使用面)±15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする