※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE-1001 超精密スチール マスターアングル 大菱計器製作所 52884658 GE-1001 超精密スチール マスターアングル 大菱計器製作所 52884658

超精密スチール マスターアングル

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52884658 品番 GE-1001
参考基準価格(税別)¥750,000 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800

マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。
四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外周四直角です。
焼入品

質量(kg)3.5 呼び200 精度(μm)側面/5 長さL×高さH×幅W(mm)200×150×25 平行直角度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする