曜日別特売
EF-1001 超精密石製ストレート基準器 大菱計器製作所 52884712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超精密石製ストレート基準器

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
質量(kg)9.3
内容量1個注文コード52884712品番EF-1001
参考基準価格(税別)¥404,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。
各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。
機械部品の検査マスタとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は1面のみです。
精度面は両端より20mm除外した寸法です。
石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。

質量(kg)9.3呼び500長さL×高さH×幅W(mm)540×100×50真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする