※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GC-1002 超精密石製マスターアングル 大菱計器製作所 52884755 GC-1002 超精密石製マスターアングル 大菱計器製作所 52884755

超精密石製マスターアングル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52884755 品番 GC-1002
参考基準価格(税別)¥1,620,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。
四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。
石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。

質量(kg)48 呼び500 精度(μm)側面/10 長さL×高さH×幅W(mm)520×520×90 平行直角度(μm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする