※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超精密直角基準器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び500 注文コード52884807 品番FG-1005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥647,000
この商品は呼びなど8種類から選べます 他の種類を見る

各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。
X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。
機械部品の検査マスタとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外角使用面のみです。
焼入品

質量(kg)6.5 呼び500 長さL×高さH×幅W(mm)500×300×55×20 直角度(μm)外角/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする