水本機械製作所
水本機械製作所の 裁縫用資材
水本機械製作所の ひも/平・丸ゴム/テープ
水本機械製作所の ひも/コード
スナップフックA型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52884878
品番
A-2833
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質
ステンレスSUS304
色
黒色(艶消)
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
53
寸法W(mm)
26
寸法S(mm)
7
寸法d(mm)
6
質量(g)
18
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
60[0.59]
仕様
A-5MB
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※環境により色褪せする場合があります。衝撃により塗装が剥がれる場合があります。