曜日別特売
KA101 長桝ブロック(150X100X100 大菱計器製作所 52885026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長桝ブロック(150X100X100

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード52885026品番KA101
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。

呼び寸法150質量(kg)6.5平行度(μm)8長さL×高さH×幅W(mm)150×100×100公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする