水本機械製作所
水本機械製作所の 裁縫用資材
水本機械製作所の ひも/平・丸ゴム/テープ
水本機械製作所の ひも/コード
カラビナ(環なし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52885036
品番
A-2849
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
仕様
K-1MB
材質
ステンレスSUS304
色
黒色(艶消)
質量(g)
153
タイプ
環なし
寸法L(mm)
90
寸法S(mm)
21
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
36
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
135[1.32]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※環境により色褪せする場合があります。衝撃により塗装が剥がれる場合があります。