水本機械製作所
水本機械製作所の 裁縫用資材
水本機械製作所の ひも/平・丸ゴム/テープ
水本機械製作所の ひも/コード
スイベルスナップZ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52885063
品番
A-2852
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
仕様
AZ-8MB
材質
ステンレスSUS304
色
黒色(艶消)
寸法D(mm)
8
寸法D1(mm)
9.5
寸法L(mm)
123
寸法W(mm)
46
寸法H(mm)
27
寸法S(mm)
13
寸法t(mm)
7
寸法d(mm)
20
質量(g)
155
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
140[1.37]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※環境により色褪せする場合があります。衝撃により塗装が剥がれる場合があります。