水本機械製作所
水本機械製作所の 裁縫用資材
水本機械製作所の ひも/平・丸ゴム/テープ
水本機械製作所の ひも/コード
リングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52885079
品番
A-2853
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
仕様
SH-5MB
材質
ステンレスSUS304
色
黒色(艶消)
質量(g)
20
寸法L(mm)
42
寸法S(mm)
8.5
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
5.4
寸法B2(mm)
11.5
寸法B1(mm)
13
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
80[0.78]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※環境により色褪せする場合があります。衝撃により塗装が剥がれる場合があります。