水本機械製作所
水本機械製作所の 裁縫用資材
水本機械製作所の ひも/平・丸ゴム/テープ
水本機械製作所の ひも/コード
リングキャッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52885097
品番
A-2855
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
仕様
SH-8MB
材質
ステンレスSUS304
色
黒色(艶消)
質量(g)
72
タイプ
304/316
寸法L(mm)
62/59
寸法S(mm)
10.5/9.5
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
8.5
寸法B2(mm)
15
寸法B1(mm)
17
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
350[3.43]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※環境により色褪せする場合があります。衝撃により塗装が剥がれる場合があります。