※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複合サインテーブル

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52885455 品番NF101
参考基準価格(税別)¥3,267,000 販売価格(税込) ¥3,297,800
販売価格(税別)
2,998,000

高精度を確保している複合サインテーブルです。
上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。
本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。
高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。
ワークを固定するT溝付きです(4本)。
中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。

ローラーセンター距離(mm)
上:200±0.01
下:300±0.01
質量(kg)103 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235 平行度(μm)10 上部寸法(mm)335×310 傾斜角度(°)0〜45 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※傾斜角度は付属の目盛板による。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする