タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の セオドライト
TT用0.7インチプリズム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52885665
品番
TT-M07PM
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
トータルステーション用携帯プリズム
用途
土木測量用アクセサリー
仕様
プリズム定数/0mm
トラスコ品番
828-9291
タイプ
ネックストラップ付プリズム
外形寸法(mm)
縦24×横24×奥23.4
本体質量(g)
25
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。