タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の セオドライト
TT用1.5インチプリズム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52885683
品番
TT-M15PM
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
トータルステーション用プリズム
用途
土木測量用アクセサリー
仕様
プリズム定数/0mm
トラスコ品番
828-9293
タイプ
水準器付プリズム
外形寸法(mm)
縦54×横82×奥78
本体質量(g)
187
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。