ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの パネル/ボード/イーゼル
ジャストコーポレーションの ポスターフレーム/パネル
LEDパネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
フレーム色
シルバー
注文コード
52885736
品番
PA-2011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,900
この商品は
フレーム色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなフレームパネルで写真を美しく引き立たせます。
フレーム色
シルバー
質量(kg)
約9
消費電力(W)
13.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
891×644×22(A1サイズ用)
仕様
縦横使用可能
注意
※本製品は、防滴・防水処理を施していません。水がかかる場所、結露が発生するような場所での御使用はお止めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750