ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの パネル/ボード/イーゼル
ジャストコーポレーションの ポスターフレーム/パネル
LEDパネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52885779
品番
PA-2022
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
シンプルなフレームパネルで写真を美しく引き立たせます。
フレーム色
シルバー
質量(kg)
約7.5
消費電力(W)
12
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
778×565×22(B2サイズ用)
仕様
縦横使用可能
注意
※本製品は、防滴・防水処理を施していません。水がかかる場所、結露が発生するような場所での御使用はお止めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1につき
¥
3,750
/
税込
¥
4,125