曜日別特売
63772 POMEL コーヒーポット ポッシュリビング 52886847

POMEL コーヒーポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52886847品番63772
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。デザインもシンプルかつオシャレなキッチン用品です。

材質ホーロー寸法(mm)W200 D120 H210質量(kg)0.475ブラック容量(mL)1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする