12ch温度記録計(SDカード対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52887607 品番BTM-4208SD
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。
センサータイプが選べます。
RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
Max.Min.Ave値表示。

温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50〜+1300℃ 付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書 質量(g)948 電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64 精度-50.0℃〜+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃〜1300℃/±(0.4%+1) 測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S) 表示分解能-50℃〜+999.9℃/0.1℃、1000℃〜1300℃/1℃ インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売) 使用環境(本体)0〜50℃、〜85%RH データ形式SDカード記録(最大16GB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする