80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様150cm赤青黄各1本 注文コード52887896 品番FS-704A-2
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。
流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。
冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。
バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。
R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。
ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。
R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。

対応冷媒種別R32、R410A用 接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス 仕様150cm赤青黄各1本 バルブ形式ボールバルブ式 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110 真空計(MPa)(Hi)-0.1〜5.5、(Lo)-0.1〜3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする