ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランターカバー
ウィッカーポットカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52887906
品番
11676
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
観葉植物、フラワーアレンジメントやディスプレイとして使える大型仕様です。
材質
柳
寸法(mm)
W400 D390 H385(330)(内側Φ350 H320)
質量(kg)
0.765
色
ナチュラル
寸法
40×39×33cm(取手含み38.5cm)
耐荷重(kg)
10
適合鉢
10号