FS-704B-10 68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO) 52887923

68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット仕様チャージホース、ケース無し注文コード52887923品番FS-704B-10
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。
流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。
冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。
バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。
R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。
ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。
R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。

対応冷媒種別R32、R410A用接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス仕様チャージホース、ケース無しバルブ形式ボールバルブ式ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする