A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の マニホールド
A-Gas Japan(旧:FUSO)の ゲージマニホールド
80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
対応冷媒種別
R22、R12、R502用
仕様
150cm赤青黄
バルブ形式
ボールバルブ式
注文コード
52888072
品番
FS-702A-2
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
対応冷媒種別・仕様・バルブ形式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
対応冷媒種別
R22、R12、R502用
仕様
150cm赤青黄
バルブ形式
ボールバルブ式
接続口径(inch)
(ポート)1/4Fエアバージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×340×110
真空計(MPa)
(Hi)-0.1〜5.5、(Lo)-0.1〜3.8