R32,R410A用4バルブ式マニホールドキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様80Φゲージ付マニホールド×1、5/16Fメスムシ押付×5/16”Fメス150チャージホース×3、3/8”Fメス×3/8”Fメスチャージホース150cm×1、3/8Fオス×1/4”Fメス変換アダプタ×1、専用ケース×1 注文コード52888167 品番FS-708A-2
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

4つのボールバルブと4つのポートの搭載により、真空引き→気密テスト→充填の一連作業を簡単にスムーズに行えるようになりました。
3/8Fの大口径ポート採用により真空引き作業の効率アップ(3/8Fホース1.5mも標準付属です)。

対応冷媒種別R32、R410A用 接続口径(inch)(ポート)5/16Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス) 仕様80Φゲージ付マニホールド×1、5/16Fメスムシ押付×5/16”Fメス150チャージホース×3、3/8”Fメス×3/8”Fメスチャージホース150cm×1、3/8Fオス×1/4”Fメス変換アダプタ×1、専用ケース×1 バルブ形式ボールバルブ式 真空計(MPa)(Hi)-0.1〜5.5、(Lo)-0.1〜3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする