A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の マニホールド
A-Gas Japan(旧:FUSO)の ゲージマニホールド
R22,R12,R502用4バルブ式マニホールドキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
80Φゲージマニホールド×1、1/4”Fメスムシ押付×1/4”Fメス150cmチャージホース×3、3/8”Fメス×3/8Fメスチャージホース150cm×1、3/8”Fオス×1/4”Fメス変換アダプタ×1、専用ケース×1
注文コード
52888203
品番
FS-708C-2
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
対応冷媒種別
R22、R12、R502用
接続口径(inch)
(ポート)1/4Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)
仕様
80Φゲージマニホールド×1、1/4”Fメスムシ押付×1/4”Fメス150cmチャージホース×3、3/8”Fメス×3/8Fメスチャージホース150cm×1、3/8”Fオス×1/4”Fメス変換アダプタ×1、専用ケース×1
バルブ形式
ボールバルブ式
真空計(MPa)
(Hi)-0.1〜5.5、(Lo)-0.1〜3.8