A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の マニホールド
A-Gas Japan(旧:FUSO)の ゲージマニホールド
R32、R410A用80Φゲージ付シングルゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52888246
品番
FS-704S-2
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フック付。
対応冷媒種別
R32、R410A用
仕様
150cm青黄
バルブ形式
ボールバルブ式
接続口径(inch)
(ポート)5/16エアパージ付、(チャージホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス
真空計(MPa)
-0.1〜3.8(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)