A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の マニホールド
A-Gas Japan(旧:FUSO)の ゲージマニホールド
R407C,R404A,R507A,R134a用80Φシングルゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
92cm青黄
注文コード
52888255
品番
FS-701S-1
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
フック付。
対応冷媒種別
R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径(inch)
(ポート)1/4エアパージ付、(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
仕様
92cm青黄
バルブ形式
ボールバルブ式
真空計(MPa)
-0.1〜1.7(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)