R407C,R404A,R507A,R134a用80Φシングルゲージマニホールドキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様ホース・ケース無し 注文コード52888273 品番FS-701S-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

フック付。

対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用 接続口径(inch)(ポート)1/4エアパージ付、(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス 仕様ホース・ケース無し バルブ形式ボールバルブ式 真空計(MPa)-0.1〜1.7(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52888273 FS-701S-10 52888307 FS-702S-10 R22,R12,R502用80Φゲージ付マニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO) R22,R12,R502用80Φゲージ付マニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO) 1セット 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする