A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の マニホールド
A-Gas Japan(旧:FUSO)の ゲージマニホールド
R134aカーエアコン用80Φゲージ付マニホールドキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52888325
品番
FS-703A-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対応冷媒種別
R134aカーエアコン用
仕様
(マニホールド)ニードルバルブ式、ポート1/4F、エアパージロ、サイトグラス付、(ゲージ)80Φバイブレーションフリー・冷媒飽和温度目盛付
接続口径(inch)
(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×340×110
チャージホース
150cm青赤黄各1