- ブレーキシュー ナット付 モノタロウ 52888457 - ブレーキシュー ナット付 モノタロウ 52888457 - ブレーキシュー ナット付 モノタロウ 52888457 - ブレーキシュー ナット付 モノタロウ 52888457 - ブレーキシュー ナット付 モノタロウ 52888457

ブレーキシュー ナット付

(104件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード52888457 品番-
販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。

ブレーキ種類Vブレーキ 用途自転車整備の補修パーツとして 材質ゴム・鉄・アルミ 寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
注意
※自転車整備の用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 104
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
クロスバイクのFブレーキシュー交換
その他業種

KhodaabloomのRail Activeに使用。
ややゴム感が強くタッチのフィールは微妙でしたが、初期馴染みや制動力は問題ないレベルだと思われます。
日常使いのクロスバイクにはコスパが良い商品という印象でした。

対象商品:
52888457
2025-11-06
用途:
自転車メンテ
その他業種

家族4台分の自転車があるので 交換時は安価なこちらの商品を購入、ストックしています。性能的には何の問題も無く良い商品だと思います。どなたかのレビューにもありましたがナット部は確かにサビやすいですね。私は度外視してもリピートしますが。

2025-12-11
用途:
自転車の整備
金融・保険業

子供の自転車のパッドが磨り減ったとき用の予備で準備しています。安価で助かります。

2025-09-30
用途:
自転車のメンテナンス
卸売・小売業

現状のものとほぼ同じ形状で交換が簡単だった ブレーキの利きがよい

対象商品:
52888457
2025-08-07
用途:
チョイ乗りマウンテンバイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗してきたのでこちらの商品に交換しました
制動問題ありませんでした チョイ乗りですので充分だと思う

対象商品:
52888457
2025-10-27
用途:
ATBのブレーキ修理
サイクルショップタナカ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安く大変良い出来たらすぐ減るのでもう少し丈夫にして欲しい。

2025-05-08
用途:
自転車の補修部品
自転車修理ボランティア厚別 様 (サービス業)

手に取ると成型精度の高さが目を引きます
効きすぎなく、やわでもない丁度良い製品でお勧めもしやすい価格です

2025-03-07
用途:
自転車整備
明日亭レーシングサービス 様

安価ですが、きちんと効くし、作動も問題ないです。耐久性は今後確かめてゆきます。ロードバイクに使用。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする