ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全メガネ
ミドリ安全の 1眼型 メガネ
一眼型 保護メガネ オーバーグラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52888475
品番
VS-301F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。
テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。
メガネ併用可能です。
仕様
防曇・防傷加工、UVカット、ノーズパッド、上ひさしサイド付
形状
一眼型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ色
クリア
付属品
専用ポーチ
トラスコ品番
422-8723
質量(g)
50
規格
JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
寸法(幅W×高さH)(mm)
162×63
材質(フレーム)
ポリカーボネート・エラストマー
テンプル色
ブルー
レンズ厚さ(mm)
2.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52888475
VS-301F
49007104
VS-301F
一眼型 保護メガネ オーバーグラス
ミドリ安全
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました