カラー不織布

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 グレー 注文コード52889516 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

衣装を作る際、普通の生地ですとハサミで切ったときに端部がほつれてしまって後加工が大変ですが、不織布であれば画用紙のような感覚で切れます。使い勝手の良い生地です。

グレー 用途オリジナル衣装、垂れ幕、通路、型紙など 厚さ(mm)0.3 長さ(m)10 幅(cm)100 混率(%)レーヨン60、ポリエステル40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ロールでの納品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする