ツルハタ(服部)
ツルハタ(服部)の 看板・POP・掲示用品
ツルハタ(服部)の のぼり
ツルハタ(服部)の のぼり本体
理容室・美容室のぼり 髪にやさしい白髪染め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52889568
品番
nbr201a
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
お店のアピールに
仕様
【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5
種別
理容室・美容室
材質
ポンジ(ポリエステル)
寸法(mm)
60×180
印刷
インクジェットダイレクト