ストロボスコープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52890504 品番DT-2259
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。
歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。
Max.Min及び最終値表示(回転のみ)、FPR/RPM表示。

付属品単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書 仕様(ストロボ機能)高効率オレンジLED光線、(照明時間)時間間隔の約16%(60〜1000μsec)、粗微動照度調整ノブ 測定範囲(回転数)5〜99999RPM、(ストロボ)100〜99999FPM、3レンジ 質量(g)約290(電池含む) 電源単3電池×4 測定精度±(0.1%F.S.+2dgt) 表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上) ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ 使用環境0〜50℃、80%RH以下 表示単位(FPM)フラッシュ数/分、(RPM)回転数/分 サンプリング周期1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×71×48
注意
※測定距離:50〜150mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする