デジタルクランプテスタ(TRUE RMS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52890836 品番CENTER-202
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

小型高精能型クランプテスタです。
実効値タイプ(TRUE RMS)。
反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。
オートパワーオフなど多機能型テスタです。

質量(g)240 セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書 電源1.5V単4電池×2 交流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt) 抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt) 直流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt) 周波数(A)20Hz〜10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)10Hz〜1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt) 機能オートレンジ、オートパワーオフ 交流電流(A)40A/400A、精度±(1.9%rdg+5dgt) クランプ径(Φmm)25 使用環境0〜40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28 導通テストブザー音(≦40Ω)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする