デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52890933 品番FUSO-310
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。
高精度の温湿度測定の定番商品。
豊富な測定機能を満載。
温湿度を同時表示。
PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)。

測定範囲(温度)-20〜+60℃、(湿度)5〜95%RH 付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書 質量(g)約320(電池含む) 電源006P(9V)電池×1、ACアダプタ(別売) 精度(温度)±0.7℃(10〜45℃)、(湿度)±2.5%RH(at25℃) 測定方式(温度)半導体センサ、(湿度)制電容量型、各1チャンネル 表示分解能(温度)±0.1℃、(湿度)0.1%RH コード長さ(mm)500〜1200 インターフェースRS-232C ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0〜50℃、0〜80%RH 表示単位℃/F切換 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30 プローブ長(mm)190×15 温度表示方式デジタル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする