デジタル温度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52890942 品番 FUSO-307
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スリム軽量設計で使いやすい形状です。
安価だけど多機能タイプ。
各種センサを用意(別売)。

付属品ビーズ型K熱電センサTPK-01×1、取扱説明書、保証書 質量(g)約180(電池含む/本体のみ) 測定範囲(℃)-200〜+1370:使用センサで異なります(TPK-01:-40〜+250) 精度-200〜+200℃:±(0.3% rdg.+1℃)、+200〜+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)、+400〜+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃) 測定方式K熱電対センサ 1チャンネル 表示分解能0.1℃(-200〜+200℃)、1℃(+201〜+1,370℃) 機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示 電池006P(9V)乾電池×1 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0〜50℃、0〜80%RH以下 サンプリング周期0.6回/秒 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)164×54×34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする