付属品ビーズ型K熱電センサTPK-01×2、取扱説明書、保証書
質量(g)約180(電池含む/本体のみ)
測定範囲(℃)-200〜+1370:使用センサで異なります(TPK-01:-40〜+250)
精度-200〜+200℃:±(0.3% rdg.+1℃)、+200〜+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)、+400〜+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃)
測定方式K熱電対センサ 2チャンネル
表示分解能0.1℃(-200〜+200℃)、1℃(+201〜+1,370℃)
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示
電池006P(9V)乾電池×1
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0〜50℃、0〜80%RH以下
サンプリング周期0.6回/秒
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)164×54×34