測定範囲290〜390mm(UVA、UVB領域)
質量(g)約251(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×70×25
精度(Lo)±4%F.S.+2dgt、(Hi)±4%F.S.+2dgt
測定方式光ダイオード
表示分解能(Lo)1μW/cm2、(Hi)10μW/cm2
センサー寸法(mm)(頭部)32×Φ45、(胴部)125×Φ24
測定レンジ(Lo)1999μW/cm2、(Hi)19990μW/cm2
ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境0〜50℃、0〜80%RH
サンプリング周期1回/秒