デジタル赤外線放射温度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52891116 品番FUSO-499LB
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様2点レーザー式クラス2(JIS C 6802) セット内容本体×1、取扱説明書(保証書付)×1、単4電池×2 質量(g)約225(電池含む) 電源単4電池×2 温度範囲(℃)-60〜+760(K熱電対入力-64〜1370) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×119×48 測定精度±2%rfgまたは±2℃の大きい方(0〜760℃)、±(2.5+0.05/℃)℃(-60〜0℃)熱電対±0.1%rdgまたは1℃ 分解能0.1℃(-60℃〜+999℃)、その他1℃ 放射率0.10/1.00Σ切換式 ディスプレイ4桁LCD表示(バックライト付) 距離係数(距離:スポット径)30:1 使用環境0〜50℃、80%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20〜+65℃、80%RH以下(結露なきこと) 応答速度1秒(90%) 電池寿命約14時間(アルカリ電池)
注意
※センサは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする