フロンガス警報器(埋込型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52891825 品番FU-8F-410A
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国内実績No1のFU-7シリーズの後継機種。
ホテル、旅館、病院、学校、各種公共施設などで多くの実績が あります。
マルチ型パッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応)。
フロンガス漏えいによる地球温暖化防止対策用に。
市販のスイッチボックス(2個用)にすっきり埋込み施工できます。
メンテナンスガス(別売)を使って自主点検ができます(業界初)。
カセット式センサモジュールなのでセンサ交換も簡単。

検知対象ガスR410A 付属品取扱説明書(保証書付)、施工マニュアル 仕様1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内、外部出力端子 c 接点×1,a 接点×1( AC250V DC30V 1A 但し抵抗負荷) 質量(g)約240 規格一般社団法人 日本冷凍空調工業会ガイドライン JRA GL-13規格 センサー半導体式フロンセンサ 消費電力(W)(50/60Hz)6以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×36.5 使用温湿度範囲(温度)-10〜50℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲(温度)0〜40℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと) 警報設定濃度1000ppm 〜 4000ppm(工場出荷時)および1/2 RCL 以下(RCL= 密閉空間での冷媒限界濃度) 取付け方法2個口スイッチボックスに取付 警報音・音量(警報音)通電初期3分間警報を出さない、(音量)70dB:1m離れて測定 警報停止機能異常時の警報ブザーはRESET-SWを長押しすることによ り停止します。
注意
※ブザーが鳴動中、ブザー停止スイッチを押すとブザーのみ停止します。(警報ランプ:赤及び外部出力信号は動作したままです)。
※ブザー停止スイッチを一度押すとガスがなくなるまで停止機能を維持し、再度ガスが来ると鳴動します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする