質量(g)約240
付属品ソフトケース、磁気ベース、取扱説明書、保証書、単4電池×4
測定範囲(速度)200mm/s:0.5〜199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5〜199.9m/s2
電源単4電池×4
センサー寸法(mm)Φ9×30
測定周波数範囲(Hz)10〜1k
校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hz
画面表示寸法(mm)LCD20×28
使用環境0〜50℃、0〜80%RH
サンプリング周期1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×40×32