ペン型水分計(IP-65防水型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52892008 品番PMS-713
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。
木材(6〜40%)、非木材(0〜100%)の相対水分含有率を測定。
汚れたら水洗い可能な防水タイプ。
ピン型水分電極の交換が簡単です。

質量(g)約170(電池含む) 付属品単4電池×4、ピン型電極×2個、取扱説明書、保証書 測定範囲(木材)6〜40%、(生コンクリート・非木材)0〜100% 電源単4電池×4 構造IP-65防水型 精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて木材6〜40%、生コンクリート・非木材13〜100%に対して 測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定 表示分解能0.001 消費電流(mA)DC4 ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ 使用環境0〜50℃、80%RH以下 サンプリング周期約0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする